| |
|
| Artikel-Nr.: C8380-43005004.16M Herst.-Nr.: 43005004.16M EAN/GTIN: 4025002682401 |
| |
|
| | |
| cubio Rückwandpanel mit perfo-Lochung für Systemschrank BxTxH: 1050x15x350mm RAL 7035 Produktdetails: zur Aufnahme von perfo Haltern Montage hinter Fachboden, Innenschublade, Einlegeplatte aus Buche-Multiplex und Auszugstablar möglich max. verplanbare Einbauhöhe = Gehäusehöhe - 100 mm Montage auch einzelner perfo Lochplatten möglich Farbe: lichtgrau (RAL 7035) Weitere Informationen: | | Breite: | 1050 MMT | Tiefe: | 15 MMT | Höhe: | 350 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 2.560 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, System-Schrank, Systemschrank, bott systemschrank, system schrank, Schrankbaugruppen & Zubehör, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Baugruppen, Regale, Systeme, Zubehör, Panel, Rückwand, Lochung |
| | |
| |