Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 800x525x650mm,5 Schublade(n),Normallastauszug,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125004
125004
125004
125004
125004
125004
125004
125004
125004
125004
Artikel-Nr.:
     711-125004
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40018037.11V
EAN/GTIN:
     4025002619247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 525 x 650 mm
  • 5 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Mit Normallastauszug
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
800 mm
Breite:
525 mm
Tiefe:
650 mm
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm/2x150 mm/1x200 mm
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
75 kg
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Normallastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Gewicht:
66.7 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 789,45*
€ 936,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,06*
€ 957,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 892,94*
€ 1.020,32*
Lager 711
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.067,66*
€ 1.189,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,22*
€ 1.415,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,92*
€ 1.413,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,64*
€ 1.372,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,77*
€ 1.333,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,66*
€ 1.270,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.