Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 849-40018037.11V Herst.-Nr.: 40018037.11V EAN/GTIN: 4025002619247 |
| |
|
| | |
| cubio Schubladenschrank bestückt mit 5 Schubladen BxTxH: 525x650x800mm RAL 7035/5010 Produktdetails: optional mit cubioPIN für Schubladenschränke Weitere Informationen: | | Breite: | 525 MMT | Tiefe: | 650 MMT | Höhe: | 800 MMT | Abmessung der Arbeitsfläche: | 0 MTK | Bruttogewicht: | 66.700 KGM | Montage: | 0 MIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 5 schubladen höhe 800 mm, klarsicht-magazin, bott klarsichtmagazin, SL Schubladenschränke, Einrichtung, Betriebseinrichtung, Werkstatteinrichtung, Büroeinrichtung, Schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank mit Schubladen, Beistellschrank, Materialschrank, ESD, Vollauszug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 819,04* | € 945,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 793,55* | € 945,22* | | | | Lager 849 | | | | | | Frei Haus | ab € 888,87* | € 1.029,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,82* | € 1.236,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 849 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 849 | | Versand: Lager 849 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,50* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 849 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|