Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 16m,NW 40mm,m. Clip-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120031
120031
Artikel-Nr.:
     711-120031
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69066350
EAN/GTIN:
     4002667789515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 16 m
  • Nennweite 40 mm
  • mit Clip-Anschluss
  • Höhe x Länge x Breite 260 x 640 x 590 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
16 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
40 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Clip-Anschluss
Höhe:
260 mm
Länge:
640 mm
Breite:
590 mm
Gewicht:
5.2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,75*
€ 154,47*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 118,22*
€ 157,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 161,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,68*
€ 163,84*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 207,58*
€ 251,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,17*
€ 298,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.834,34*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 658,94*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 897,49*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,10*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 589,70*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.025,49*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.180,08*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.298,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.