Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe,f. Nass-/Trockensauger,Anschluss von DN 35auf DN 32,Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119903
119903
Artikel-Nr.:
     711-119903
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69020720
EAN/GTIN:
     4002667274752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Reduziermuffe
alfred kärcher-zubehör
Reduziermuffe
  • für Nass-/Trockensauger
  • Anschluss von DN 35 auf DN 32
  • aus Metall

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Staubsaugeradapter, Adapter, Adapter für Staugsauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Nennweite:
35 mm
Innendurchmesser:
von DN 35 auf DN 32
Höhe:
37 mm
Länge:
143 mm
Breite:
37 mm
Material:
Metall
Gewicht:
0.073 kg
Weitere Suchbegriffe: reduziermuffe, Sauger, Staubsauger, Staubsaugeradapter, Adapter, Adapter für Staugsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,42*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,99*
€ 7,53*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,18*
€ 7,62*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 8,11*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,28*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.831,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 898,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,21*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 587,58*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,57*
Zubehör
Kärcher
1.146-209.0
ab € 1.414,77*
Zubehör
Kärcher
1.146-601.0
ab € 2.341,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.