Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmuffe f. Elektrowerkzeug,f. Nass-/Trockensauger,Anschluss DN 35,Ø innen/außen 32/39mm,elektrisch leitfähig,schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119902
119902
Artikel-Nr.:
     711-119902
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69020590
EAN/GTIN:
     4002667274653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugeradapter
alfred kärcher-zubehör
Anschlussmuffe für Elektrowerkzeug
  • für Nass-/Trockensauger
  • Anschluss DN 35
  • Durchmesser innen/außen 32 mm / 39 mm
  • elektrisch leitfähig, schraubbar

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Adapter, Adapter für Staugsauger, Staubsaugeradapter, Muffe für Staubsauger, Staubsaugermuffe

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Nennweite:
35 mm
Innendurchmesser:
DN 35
Zubehör Ausführung:
elektrisch leitfähig, schraubbar
Durchmesser Innen:
32 mm
Durchmesser Außen:
39 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
0.042 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Sauger, Staubsauger, Adapter, Adapter für Staugsauger, Staubsaugeradapter, Muffe für Staubsauger, Staubsaugermuffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 8,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 8,79*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 6,04*
€ 8,92*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,05*
€ 9,35*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,28*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.831,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 898,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.