Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Scherenhubwagen,Tragl. 1000kg,Gabel L 1150mm,Trag B 540mm,Lenkräder Nylon,Gabelrollen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119885
119885
Artikel-Nr.:
     711-119885
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/1000600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Einscherengabelhubwagen
Elektro-Scherenhubwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 82 mm
  • Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • hohe Standsicherheit durch automatische Seitenstützen
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Lenkeinschlag 205 °
  • Länge 1650 mm
  • Gewicht 130 kg
  • Hubmotor 1,5 kW
  • mit Batterie 12V/65 Ah

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Palettenhubwagen, Scheren-Hochhubwagen, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Scheren-Hochhubwagen, elektrohydraulisch, Elektrohydraulischer Scheren-Hochhubwagen, Elektrohydraulischer Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherengabelhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Scherenhubwagen
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
1650 mm
Bedienung Hub:
elektro/hydraulisch
Leistung Hubmotor:
1.5 kW
Bedienung Fahrwerk:
elektrisch
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
800 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Breite Lenkräder:
50 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Material Gabelrollen:
Nylon
Breite Gabelrolle:
50 mm
Durchmesser Gabelrollen:
82 mm
Lenkeinschlag:
205 °
Schnellhub:
nein
Lastschwerpunkt:
600 mm
Spannungsversorgung:
Batterie 12V/65 Ah
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
blutorange // RAL2002
Material Deichsel:
Stahl
Oberfläche Deichsel:
pulverbeschichtet
Farbe Deichsel:
tiefschwarz // RAL9005
Gewicht:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, scherenhubwagen elektrisch, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Palettenhubwagen, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Scheren-Hochhubwagen, elektrohydraulisch, Elektrohydraulischer Scheren-Hochhubwagen, Elektrohydraulischer Scherenhochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.057,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.318,98*
€ 3.949,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.271,93*
€ 3.893,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.141,76*
€ 3.738,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.081,85*
€ 3.667,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.057,12*
€ 3.637,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.