Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel,f. Nass-/Trockensauger,Kabel 20m,Stecker Schutzkontaktstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119875
119875
Artikel-Nr.:
     711-119875
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     66470220
EAN/GTIN:
     4002667256147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Einscheibenmaschine
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel für Nass- und Trockensauger
  • Höhe x Länge x Breite 55 x 300 x 300 mm
  • Kabel 20 m lang
  • Stecker Schutzkontaktstecker

Suchbegriffe:
Scheuer-Saugmaschine, Sauger, Verlängerungskabel, Netzkabel

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Kabellänge:
20 m
Höhe:
55 mm
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Steckertyp:
Schutzkontaktstecker
Gewicht:
2.168 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,13*
€ 46,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,18*
€ 47,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,03*
€ 47,78*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,75*
€ 48,32*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 88,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,28*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.831,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 898,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,21*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 587,58*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.