Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe,f. Nass-/Trockensauger,Anschluss von C-40auf DN 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119624
119624
Artikel-Nr.:
     711-119624
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     54071080
EAN/GTIN:
     4002667535099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Reduziermuffe
alfred kärcher-zubehör
reduziermuffe
Reduziermuffe
  • für Nass-/Trockensauger
  • Anschluss von C-40 auf DN 35

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Staubsaugeradapter, Adapter, Adapter für Staugsauger, Muffe für Staubsauger, Staubsaugermuffe

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Nennweite:
40 mm
Innendurchmesser:
von C-40 auf DN 35
Höhe:
55 mm
Länge:
90 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
0.034 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Staubsaugeradapter, Adapter, Adapter für Staugsauger, Muffe für Staubsauger, Staubsaugermuffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,60*
€ 12,25*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 8,62*
€ 12,44*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,96*
€ 12,64*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 29,42*
€ 39,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,28*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.831,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 898,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,21*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 587,58*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.