Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 4m,NW 40mm,m. Krümmer/PFC-Modul/C40-Clip-Anschluss,elektrisch leitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119519
119519
Artikel-Nr.:
     711-119519
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44407280
EAN/GTIN:
     4002667751314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 4 m
  • Nennweite 40 mm
  • mit Krümmer, PFC-Modul und C40-Clip-Anschluss
  • elektrisch leitend
  • Höhe x Länge x Breite 120 x 650 x 650 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
4 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
40 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Krümmer, PFC-Modul, C40-Clip-Anschluss
Schlauch/Rohr Ausführung:
elektrisch leitend
Höhe:
120 mm
Länge:
650 mm
Breite:
650 mm
Gewicht:
1.42 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,88*
€ 186,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 149,82*
€ 189,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,89*
€ 197,25*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 200,35*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 185,20*
€ 235,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.837,81*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 660,19*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 902,99*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.029,44*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.187,73*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.294,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.