Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 4m,NW 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119494
119494
Artikel-Nr.:
     711-119494
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44402630
EAN/GTIN:
     4002667062915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 4 m
  • Nennweite 40 mm
  • aus Kunststoff
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 500 x 500 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
4 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
40 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Material:
Kunststoff
Gewicht:
1.54 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,71*
€ 64,19*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 49,72*
€ 67,11*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,74*
€ 68,16*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,22*
€ 69,27*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 92,94*
€ 119,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.831,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 898,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,21*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 587,58*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.