Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger,2x1380 W,Luftmenge 2x4440l/min,Behälter 75l,Arbeits B 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119322
119322
119322
119322
119322
119322
119322
119322
Artikel-Nr.:
     711-119322
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     16672890
EAN/GTIN:
     4039784727274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
  • Leistung 2x1380 W
  • Luftmenge 2x4440 l/min
  • Lautstärke 73 dB
  • Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel
  • Behälter aus Edelstahl
  • Behälter mit Ablassschlauch zur einfachen Entleerung
  • mit Nass-/Trockendüse, Fugendüse
  • Arbeitsbreite 360 mm
  • Saugrohr aus Metall 2x500 mm lang
  • Flachfaltenfilter, Eco-Filtersystem
  • mit vollautomatischer Filterabreinigung für dauerhaftes Saugen
  • Unterdruck 254 mbar
  • umlaufende Stoßkante zum Schutz des Mobiliars
  • automatische Abschaltung bei maximaler Füllmenge
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Höhe x Breite x Tiefe 880 x 490 x 575 mm
  • Kabel 10 m lang
  • Mit praktischem Schiebebügel
  • Gewicht 37,3 kg
  • Lieferung 4 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 x Saugrohr 0.55 m / 40 / Edelstahl, 1 x Filtertüte / Papier, Nass-/Trockenbodendüse 360, Fugendüse, Ablassschlauch (ölbeständig), Flachfaltenfilter PES

Suchbegriffe:
Reinigung und Entsorgung, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Staubsauger, Industriesauger, Multifunktionssauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Nass-Trockensauger, Trockensauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
nass/trocken
Reinigungstyp:
Sauger
Saugertyp:
Nass-/Trockensauger
Einsatzort:
Innenbereich
Akkubetrieb:
nein
Motoren Anzahl x Leistung:
2x1380 W
Luftmenge:
2x4440 l/min
Volumen Behälter:
75 l
Material Behälter:
Edelstahl
Behälter Ausstattung:
Ablassschlauch
Unterdruck:
254 mbar
Schlauchlänge:
4 m
Saugrohrlänge:
2x500 mm
Material Saugrohr:
Metall
Nennweite:
40 mm
Kabellänge:
10 m
Filterbeutel:
Papierfilterbeutel
Filtertyp:
Flachfaltenfilter
Filtersystem:
Eco-Filtersystem
Filter Funktion:
vollautomatische Filterabreinigung
Reinigungsmaschine Funktion:
schaltet automatisch ab bei max. Füllmenge
Energiesparfunktion:
nein
Reinigungsmaschine Ausstattung:
umlaufende Stoßkante
Arbeitsbreite:
360 mm
Schiebebügel:
ja
Höhe:
880 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
575 mm
Düsen:
Nass-/Trockendüse, Fugendüse
Saugturbinen:
2 Stück
Lautstärke:
73 dB
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ausstattung:
Saugschlauch (4 / mit Krümmer), Saugrohr (2 x 0.55 / 40 / Ed
Lieferumfang:
4 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 x Saugrohr 0.55 m / 40 / E
Gewicht:
37.3 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.296,09*
€ 1.495,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.421,05*
€ 1.633,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.448,32*
€ 1.655,47*
Frei Haus
ab € 1.456,29*
€ 1.665,47*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 2.172,03*
€ 2.425,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.425,62*
€ 2.886,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.382,26*
€ 2.834,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.263,51*
€ 2.693,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,66*
€ 2.629,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.172,03*
€ 2.584,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 213,22*
Zubehör
Kärcher
2.860-117.0
ab € 10,77*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,77*
Zubehör
Kärcher
5.031-904.0
ab € 7,21*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,43*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,31*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,68*
Zubehör
Kärcher
5.453-050.0
ab € 11,09*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,09*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,70*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,17*
Zubehör
Kärcher
6.902-059.0
ab € 5,82*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 4,99*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,44*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 23,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.