Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,ØxB 400x100mm,PU-Bereifung,Aufpreis pro Karre (2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119198
119198
Artikel-Nr.:
     711-119198
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1778
EAN/GTIN:
     4017976177816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Rad
  • Durchmesser x Breite 400 x 100 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • pannensicher
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Aufpreis pro Karre (Paar, 2 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
400 mm
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Breite Rad:
100 mm
Lauffläche Eigenschaft:
pannensicher
Aufpreis:
Paar (2 Räder)
Gewicht:
6.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,52*
€ 39,23*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 29,61*
€ 39,24*
7 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 30,36*
€ 40,23*
7 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 31,10*
€ 41,13*
Lager 711
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 50,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.