Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1778, Fetra PU-Bereifung - Mehrpreis - 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil
Artikel-Nr.:
     260B-737459
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1778
EAN/GTIN:
     4017976177816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1778, PU-Bereifung - Mehrpreis - 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil ** Kann nicht ohne einen Hauptartikel bestellt werden **, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6040 GRAMM
Radgröße (mm):
400 x 100
Bereifung:
PU Block
Hinweis:
1 Paar = 2 Stück
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
6,04
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1778, PU-BEREIFUNG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 29,74*
€ 39,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 29,82*
€ 39,37*
18 Tage
5
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 29,46*
€ 40,23*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,09*
€ 41,14*
1 Tag
unbekannt
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 31,27*
€ 43,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,45*
€ 43,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,76*
€ 41,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.