Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Paar = 2 Stück - 400 x 100 Blockprofil
Artikel-Nr.:
     7356-1778
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1778
EAN/GTIN:
     4017976177816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Mehrpreis für PU-Bereifung auf 400 x 100 mm Standard-Beräderung. Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Für alle luftbereiften Karren und Wagen möglich. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
400 x 100
Bereifung:
PU Block
Hinweis:
1 Paar = 2 Stück
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pannensicher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 29,82*
€ 39,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 39,34*
Lager 7356
5
1
pro Paar
€ 7,50*
ab € 29,60*
€ 39,96*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 31,19*
€ 40,87*
9 Tage
unbekannt
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 31,23*
€ 43,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,96*
€ 47,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paar
ab 4 Paar
€ 37,83*
€ 45,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,28*
€ 43,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,42*
€ 40,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,60*
€ 35,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 14,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.