Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre,5-Stern,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 480x300mm,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119167
119167
119167
Artikel-Nr.:
     711-119167
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1328
EAN/GTIN:
     4017976013282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Alu-Treppenkarre
  • mit 5-Stern-Satz
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
  • Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
  • Höhe x Breite 1300 x 590 mm
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Rollenlager
  • Sternsatz mit TPE-Bereifung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Spezialkarre, Treppenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Alu-Karre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Sternsatz:
5-Stern
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Bereifung Sternsatz:
TPE
Rad-Ø Sternsatz:
125 mm
Material Felge Sternsatz:
Kunststoff
Radlager Sternsatz:
Rillenkugellager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
590 mm
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, treppenkarre luftbereift, treppenkarre, fetra treppenkarre, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Alu-Karre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,45*
€ 391,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,41*
€ 393,44*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 335,90*
€ 397,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,08*
€ 402,18*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 616,08*
€ 684,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,69*
€ 814,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,08*
€ 803,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,77*
€ 777,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,72*
€ 760,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,08*
€ 733,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.