Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
fetra® Alu-Treppenkarre, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1300 mm, Lufträder und 5-Rad-Stern
Artikel-Nr.:
     7356-AK1328
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1328
EAN/GTIN:
     4017976013282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils 5 TPE-Räder 125 mm Ø, Naben mit Gleitlager. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
für gelegentliche Treppenfahrten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, treppenkarre luftbereift, treppenkarre, fetra treppenkarre, Treppenrodel, Treppensternkarre
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,10*
€ 395,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,29*
€ 396,85*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 335,05*
€ 400,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,92*
€ 405,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,70*
€ 407,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,60*
€ 476,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,54*
€ 458,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.