Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK1328, Fetra Alu-Treppenkarre AK1328, Luftrad 260 x 85 und Radstern 260 x 85 un


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736940
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1328
EAN/GTIN:
     4017976013282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

AK1328, Alu-Treppenkarre AK1328, Luftrad 260 x 85 und Radstern 260 x 85 und Radstern für AK101, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
16
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, treppenkarre luftbereift, treppenkarre, fetra treppenkarre, Alu-Treppenkarre, ALU-TREPPENKARRE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,10*
€ 395,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,29*
€ 396,85*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 335,05*
€ 400,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,92*
€ 405,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,70*
€ 407,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,00*
€ 470,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,79*
€ 459,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,62*
€ 438,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.