Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Tragl. 1200kg,Ladefläche LxB 1210x 810mm,H 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119050
119050
Artikel-Nr.:
     711-119050
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22901
EAN/GTIN:
     4017976229010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 810 mm
  • Höhe 140 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Traglast:
1200 kg
Höhe:
140 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
17 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,58*
€ 123,10*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 123,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,67*
€ 123,16*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,81*
€ 126,22*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 215,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.