Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzrahmen 22901 f. Paletten-Fahrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsetzrahmen 22901 f. Paletten-Fahrgestell
Aufsetzrahmen 22901 f. Paletten-Fahrgestell
Artikel-Nr.:
     4012-776399
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22901
EAN/GTIN:
     4017976229010
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle

Stabile Stützrohre mit Fußplatten
Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe.
Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Für Europaletten 1200x800 mm
Aufsetzrahmen durch Verschraubungssatz (im Lieferumfang) fest mit Paletten-Fahrgestell verschraubbar.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Ladefläche LxB:
1210x810 mm
Höhe ohne PF*:
140 mm
Höhe ohne Paletten-Fahrgestell:
140 mm
Höhe mit Paletten-Fahrgestell:
422 mm
Eigengewicht:
17 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 123,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 123,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 123,36*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 126,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,78*
€ 130,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.