Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22901, Fetra Aufsetzrahmen 22901 für Paletten-Fahrgestell für Gitterboxen und Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737327
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22901
EAN/GTIN:
     4017976229010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22901, Aufsetzrahmen 22901 für Paletten-Fahrgestell für Gitterboxen und Flachpaletten für Gitterboxen und Flachpaletten, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
17000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1210
Nutzflächenbreite (mm):
810
Höhe ohne Fahrgestell (mm):
140
Höhe mit Fahrgestell (mm):
422
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
17
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 123,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 123,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 123,36*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 126,42*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,78*
€ 130,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.