Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
fetra® Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgstelle, für 1200 x 800 mm, Höhe mit Fahrgestell 422 mm
Artikel-Nr.:
     7356-22901
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22901
EAN/GTIN:
     4017976229010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen Palette
Zum Abstellen von Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe. Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit Fangecken, stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsetzrahmen. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Paletten-Fahrgestell verschraubar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1210
Ladeflächenbreite (mm):
810
Höhe ohne Fahrgestell (mm):
140
Höhe mit Fahrgestell (mm):
422
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,15*
€ 123,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 123,31*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,89*
€ 123,36*
Lager 7356
14
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 126,42*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,78*
€ 130,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.