Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1010x810mm,Lade H 280mm,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119015
119015
119015
119015
Artikel-Nr.:
     711-119015
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22810
EAN/GTIN:
     4017976228105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Elastik-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Paletten, Transportgerät, Transportroller, Transportwagen, Paletten-Fahrgestell, Transporthilfe, Fahrrahmen, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Palettenroller, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Plattform Konstruktion:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Lenkstange:
nein
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Durchmesser Rad:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Höhe:
280 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, palettenfahrgestell fetra, plattformwagen, Fahrgestell für Paletten, Transportgerät, Transportroller, Transportwagen, Paletten-Fahrgestell, Transporthilfe, Fahrrahmen, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Rollerwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,76*
€ 263,26*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,19*
€ 264,50*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 264,71*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,34*
€ 268,10*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 296,62*
€ 334,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,72*
€ 394,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,39*
€ 369,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 103,27*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 97,86*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 98,72*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.