Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22810, Fetra Paletten-Fahrgestell 22810 für Gitterboxen und Flachpaletten für Gi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737360
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22810
EAN/GTIN:
     4017976228105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22810, Paletten-Fahrgestell 22810 für Gitterboxen und Flachpaletten für Gitterboxen und Flachpaletten, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1010
Nutzflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1055
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
34
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 267,19*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 225,02*
€ 268,47*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 274,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,72*
€ 274,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 247,86*
€ 286,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,19*
€ 317,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,73*
€ 313,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 105,08*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 99,27*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 99,70*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.