Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1000 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1000 x 800 mm
fetra® Paletten-Fahrgestelle, für Gitterboxen+Paletten, 1200 kg Tragkraft, Elastic-Vollgummi, 1000 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     7356-22810
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22810
EAN/GTIN:
     4017976228105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager, blaugrau "spurlos", Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
810
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
1055
Gesamtbreite (mm):
855
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ausführung:
für Industrie-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 267,19*
Lager 7356
16
Frei Haus
ab € 225,02*
€ 268,47*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,29*
€ 274,49*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,72*
€ 274,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 247,86*
€ 286,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,92*
€ 311,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 105,08*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 99,27*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 99,70*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.