Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 2000x800mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,1 Stirnwand (offen),RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118990
118990
118990
Artikel-Nr.:
     711-118990
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12506
EAN/GTIN:
     4017976125060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Plattformwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2000 x 800 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Plattform wasserfest
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit Elastik-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Stirnwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Schiebebügelwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
SUPER-MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Radlager:
Kugellager
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Bereifung:
Elastik
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, stirnwandwagen fetra, kastenwagen, Transportgerät, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,49*
€ 553,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,70*
€ 556,41*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 481,53*
€ 556,62*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,76*
€ 563,71*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 643,49*
€ 701,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,79*
€ 835,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,31*
€ 822,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,28*
€ 798,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,92*
€ 784,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,49*
€ 765,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,44*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,32*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 133,23*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,47*
Sonstiges
Fetra
1274
ab € 14,12*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.