Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,3 Wände,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118896
118896
118896
Artikel-Nr.:
     711-118896
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8582-1
EAN/GTIN:
     4017976858210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Paketwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Plattformwagentyp:
Paketwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Euronorm:
nein
Etagen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1800 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
52.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, fetra plattformwagen, plattformwagen, Rollwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,67*
€ 349,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,42*
€ 349,42*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,75*
€ 349,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,11*
€ 351,06*
Lager 711
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 576,20*
€ 625,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,57*
€ 744,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,14*
€ 734,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,16*
€ 714,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,92*
€ 700,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,20*
€ 685,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,62*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,61*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.