Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schiebegriff für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schiebegriff für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit
fetra® Schiebegriff für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit
fetra® Schiebegriff für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit
fetra® Schiebegriff für Etagen- und Paketwagen, 700 mm breit
Artikel-Nr.:
     C7573-E8102SG
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8102SG
EAN/GTIN:
     4017976988047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Griff zum Schieben von Etagen- und Paketwagen. Aus Stahlrohr gebogen, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Inkl. Montagematerial zur Verschraubung an der Stirnseite der Wagen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamttiefe (mm):
100
Gesamthöhe (mm):
27
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ersatzgriff, Schiebebügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.