Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,RAL5007,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118860
118860
Artikel-Nr.:
     711-118860
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8353-1
EAN/GTIN:
     4017976835310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) herausnehmbar
  • Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
3 Wände (Stahlrohr)
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
herausnehmbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
128 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 660,75*
€ 726,68*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 642,97*
€ 729,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 707,03*
€ 775,70*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 712,49*
€ 779,20*
Lager 711
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 930,97*
€ 998,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,88*
€ 1.188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,17*
€ 1.180,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,54*
€ 1.148,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,25*
€ 1.127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,97*
€ 1.107,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,30*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,33*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.