Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 600kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118857
118857
Artikel-Nr.:
     711-118857
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8353
EAN/GTIN:
     4017976083537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Längswandwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr)
  • Böden herausnehmbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
2 Stirnwände (Stahlrohr)
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Traglast:
600 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Funktion:
herausnehmbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,21*
€ 619,78*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 539,26*
€ 622,66*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 569,60*
€ 631,83*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 575,90*
€ 634,59*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 722,79*
€ 782,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,26*
€ 930,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,79*
€ 914,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,34*
€ 894,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,44*
€ 877,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,79*
€ 860,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,45*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 74,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 10,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.