Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,RAL5007,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118847
118847
Artikel-Nr.:
     711-118847
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8313
EAN/GTIN:
     4017976083131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Paketwagen
Regalwagen
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) herausnehmbar
  • Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
2 Stirnwände (Stahlrohr)
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
herausnehmbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: paketwagen fetra, paketwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,60*
€ 558,92*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,93*
€ 560,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,88*
€ 561,58*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 498,79*
€ 573,64*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 930,46*
€ 1.000,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,94*
€ 1.191,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,39*
€ 1.178,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,13*
€ 1.133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,14*
€ 1.116,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,46*
€ 1.107,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,31*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,20*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,48*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,94*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,99*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,60*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,23*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.