Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,Holzplatte,4 Bordwände (Vollwand),RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118762
118762
Artikel-Nr.:
     711-118762
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2561
EAN/GTIN:
     4017976025612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bordwandwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Wände herausnehmbar
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Holzkastenwagen, Kastenwagen, Magazinwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Bordwandwagen
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
Wände herausnehmbar
Höhe Aufbauten:
250 mm
Wand Funktion:
herausnehmbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
990 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Vierwandwagen, vierwandwagen fetra, kastenwagen, Magazinwagen, Transportgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,22*
€ 326,90*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 271,29*
€ 328,42*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 287,82*
€ 334,74*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 290,22*
€ 336,20*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 361,63*
€ 416,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,78*
€ 495,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,27*
€ 490,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,48*
€ 462,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,36*
€ 453,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 51,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,98*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,97*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,57*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.