Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne,f. 2x200l Fass,Auffangvol. 54l,m. Gitterrost,Schiebebügel,Stahl,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118726
118726
Artikel-Nr.:
     711-118726
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2703
EAN/GTIN:
     4017976027036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für Öl
  • für 2 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 54 l
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fasshandling, Fasstransporter, Transportgerät, Fasstransport, Transporthilfe, Transportkarre, Fahrbare Auffangwannen, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Fasslagertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Fahrbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
54 l
Kapazität:
2 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
Öl
Breite:
1250 mm
Tiefe:
650 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Aufbauten:
Schiebebügel
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Polyamid-Bereifung 125 x 38 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
unterfahrbar:
nein
stapelbar:
nein
fahrbar:
ja
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasstransportwagen, Fasswagen, Fasswanne, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Fasshandling, Fasstransporter, Transportgerät, Fasstransport, Transporthilfe, Transportkarre, Fahrbare Auffangwannen, Umweltschutz, Fasslagerung, Fahrbare Wanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Fasslagertechnik
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,98*
€ 429,75*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,73*
€ 430,50*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 373,87*
€ 439,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,86*
€ 445,27*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 677,10*
€ 747,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,00*
€ 888,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,78*
€ 863,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,21*
€ 841,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,34*
€ 823,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,10*
€ 805,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.