Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 795x445mm,Holzplatte,4 Vollwände,RAL5007,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118677
118677
118677
Artikel-Nr.:
     711-118677
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4107L
EAN/GTIN:
     4017976011844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 795 x 445 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Vollwände
  • 250 mm hoch
  • Deichsel verschraubt
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Räder
  • mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung parallel
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Griffroller, Handwagen, Muldenwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Transportroller, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
200 kg
Aufbauten:
4 Vollwände
Höhe Aufbauten:
250 mm
Ladeflächenlänge:
795 mm
Ladeflächenbreite:
445 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Deichsel Ausführung:
verschraubt
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
parallel
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Plattformwagen, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre fetra, plattformwagen, stahlrohrkarre luftbereifung, Griffroller, Muldenwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Transportroller, Spezialwagen, Wagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,27*
€ 260,40*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,53*
€ 262,49*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,96*
€ 263,25*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 220,73*
€ 266,83*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 296,65*
€ 337,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,04*
€ 401,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,11*
€ 394,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,48*
€ 373,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,80*
€ 367,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.