Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4107 200kg 795x445mm m.4Wänden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handwagen 4107 200kg 795x445mm m.4Wänden
Handwagen 4107 200kg 795x445mm m.4Wänden
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782862
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4107
EAN/GTIN:
     4017976011844
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen

Aus Stahlrohr geschweißt
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, Deichsel anschraubbar.

Räder mit Luftbereifung
Naben mit Rollenlager.

Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmonatage.
Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 250 mm hoch.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Ladefläche LxB:
795x445 mm
Außenmaße LxBxH:
1476x691x730 mm
Luftbereifung:
260x85 mm
Eigengewicht:
21 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,01*
€ 258,25*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,00*
€ 258,26*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,27*
€ 262,47*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 224,27*
€ 268,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,79*
€ 273,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,26*
€ 307,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,81*
€ 304,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.