Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4107L, Fetra Handwagen mit Kasten 4107, Ladefläche 795 x 445 mm Ladefläche 795 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736941
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4107L
EAN/GTIN:
     4017976011844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4107L, Handwagen mit Kasten 4107, Ladefläche 795 x 445 mm Ladefläche 795 x 445 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Nutzflächenlänge (mm):
795
Nutzflächenbreite (mm):
445
Gesamtlänge (mm):
1476
Gesamtbreite (mm):
691
Gesamthöhe (mm):
730
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
21
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,01*
€ 258,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,00*
€ 258,26*
Lager 260
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,27*
€ 262,47*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 224,27*
€ 268,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,79*
€ 273,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.