Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 850x500mm,Holzplatte,Schiebebügel,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118595
118595
118595
Artikel-Nr.:
     711-118595
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2100
EAN/GTIN:
     4017976021003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schiebebügelwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Ladehöhe 225 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Schiebebügel
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transporthilfe, Transportwagen, Plattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Schiebebügelwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Schiebebügelwagen
Traglast:
400 kg
Ladehöhe:
225 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
Schiebebügel
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Transporthilfe, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,93*
€ 166,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 167,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,33*
€ 167,79*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 141,96*
€ 171,15*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 205,90*
€ 234,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,59*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.