Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
fetra® Magazinwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 400 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-2100
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2100
EAN/GTIN:
     4017976021003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Ladeflächenhöhe (mm):
233
Gesamtlänge (mm):
1030
Gesamtbreite (mm):
505
Gesamthöhe (mm):
953
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,27*
€ 166,06*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,50*
€ 166,43*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,78*
€ 166,91*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 170,30*
7 Tage
25
€ 5,50*
ab € 148,25*
€ 172,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,39*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,10*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,89*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.