Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepalette,PE-Regenerat,HxLxB 150x1000x1200mm,Tragl. stat. 4000kg,3 Kufen,Oberdeck geschlossen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
118520
118520
Artikel-Nr.:
     711-118520
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K7000-GR/KO
EAN/GTIN:
     4250690700537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Industrie-Palette
Industriepalette
Industriepalette
  • Aus PE-Regenerat
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 1000 x 1200 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1200 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Unterbau 3 Kufen
  • Oberdeck geschlossen
  • Temperaturbeständig -30 °C bis +60 °C
  • Gewicht 69 kg

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette, Industriepalette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Industriepalette
Höhe:
150 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Traglast statisch:
4000 kg
Material:
PE-Regenerat
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
3 Kufen
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Traglast dynamisch:
1200 kg
nestbar:
nein
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, kiga industriepalette, industrie palette, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,68*
€ 173,27*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 370,43*
€ 431,88*
Lager 711
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 452,46*
€ 520,47*
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,18*
€ 569,83*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 520,47*
€ 619,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 505,50*
€ 601,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 486,54*
€ 578,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 474,18*
€ 564,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 452,46*
€ 538,43
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 150,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A007
ab € 60,13*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A005
ab € 134,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.