Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette,HxLxB 160x800x1200mm,PE-Regenerat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118499
118499
Artikel-Nr.:
     711-118499
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2000-KA
EAN/GTIN:
     4250690701237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
Stapelpalette
  • hochregallagerfähig
  • Höhe x Länge x Breite 160 x 800 x 1200 mm
  • aus PE-Regenerat
  • Gewicht 52,5 kg

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Stapelpalette
Material:
PE-Regenerat
Höhe:
160 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1200 mm
Traglast statisch:
1200 kg
Gewicht:
52.5 kg
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
Kufen
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Einfahrbreite Längsseite:
700 mm
Einfahrbreite Breitseite:
575 mm
Traglast dynamisch:
800 kg
Traglast im Regal:
400 kg
Regallagerfähigkeit:
hochregallagerfähig
Sicherungsrand:
nein
nestbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,52*
€ 65,01*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 109,55*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 95,62*
€ 120,24*
1
Frei Haus
ab € 99,81*
€ 125,77*
Lager 711
51
3
Frei Haus
ab € 110,01334*
€ 131,72334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 131,72334*
€ 156,75077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,64334*
€ 150,70557
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,77334*
€ 144,91027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,89334*
€ 139,10307
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,01334*
€ 130,91587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 395,17002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.