Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Vierwege-Palette m. Kufen, 800 x 1200mm, Traglast 4000kg, regalfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Vierwege-Palette m. Kufen, 800 x 1200mm, Traglast 4000kg, regalfähig
Kunststoff-Vierwege-Palette m. Kufen, 800 x 1200mm, Traglast 4000kg, regalfähig
Kunststoff-Vierwege-Palette m. Kufen, 800 x 1200mm, Traglast 4000kg, regalfähig
Artikel-Nr.:
     270-K2000-KA
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2000-KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
Kunststoff-Vierwege-Palette mit 3 Kufen, 4-seitig einfahrbar, ohne Rand
Weitere Informationen:
Abmessung::
800x1200x160 mm
Material::
PE-RE
Gewicht::
17 kg
Farbe::
anthrazit
Traglasten::
statisch: 4000 ; dynamisch: 1200 ;im Regal: 400 kg
info zu Traglasten::
alle Traglastangaben gelten ausschließlich bei gleichmäßiger Flächenlast
Weitere Suchbegriffe: stapelpaletten, Kunststoffpaletten, Paletten, Palette, Displaypalette, Industriepaletten, Europalette, Leichtpalette
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 68,95*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,22*
€ 109,41*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 119,02*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,62*
€ 120,52*
16 Tage
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 231,70*
€ 281,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 344,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.