Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1000x500x500mm,7 Schublade(n),Drehriegel,Fußplatte,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118141
118141
Artikel-Nr.:
     711-118141
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001807
EAN/GTIN:
     4031068127411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch Türverstärkung
  • 7 Schublade(n)
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
  • durchgehende Griffleiste
  • Auszugsböden mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: Schubladen
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Fußplatte
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Fronthöhe 100 mm:
6 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Fußplatte
Material:
Stahl
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszugsführung Boden:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
80 %
Auszug Boden:
80 %
Auszugsperre:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
50.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank h1000xb500xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schubladenschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,31*
€ 597,20*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,02*
€ 597,22*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 719,00*
€ 830,48*
31 Tage
29
Frei Haus
ab € 845,41*
€ 982,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,48*
€ 988,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,71*
€ 984,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,61*
€ 955,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,80*
€ 918,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,00*
€ 855,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.