Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 6 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 6 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 200 mm
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 6 Schubladen 100 mm, 1 Schublade 200 mm
Artikel-Nr.:
     C2492-3001807
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001807
EAN/GTIN:
     4031068127411
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 7 Schubladen auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 6x100 mm hoch, 1x200 mm hoch. Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: lichtgrau RAL 7035. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,56*
€ 709,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,37*
€ 700,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,07*
€ 686,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,40*
€ 660,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,42*
€ 600,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.