Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1000x500x500mm,1xWannenboden,2 Schublade(n),Drehriegel,Fußplatte,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118138
118138
Artikel-Nr.:
     711-118138
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001374
EAN/GTIN:
     4031068151126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Flügeltür
  • Türen mit hoher Stabilität durch Türverstärkung
  • 1 Ebene(n) mit Wannenboden
  • 1 Boden ausziehbar
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
  • durchgehende Griffleiste
  • Auszugsböden mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Fußplatte
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Traglast Fachboden:
50 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Auszugböden:
1 Stück
Fächer:
3 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Fußplatte
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung Schublade:
mit Teleskopschiene
Auszugsführung Boden:
mit Teleskopschiene
Auszug Schublade:
80 %
Auszug Boden:
80 %
Auszugsperre:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
32.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank h1000xb500xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schubladenschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,39*
€ 378,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,0498*
€ 378,3498*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,70*
€ 381,43*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 435,56*
€ 514,72*
31 Tage
30
Frei Haus
ab € 574,99*
€ 675,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,87*
€ 607,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,75*
€ 593,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,96*
€ 572,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,5898*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,30*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,76*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,85*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,79*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,22*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 45,76*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,96*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.