Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Wannenboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Wannenboden
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 7035/7035, 1 Schublade 100 mm, 1 Schublade 200 mm, 1 Wannenboden
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-3001374
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-3001374
EAN/GTIN:
     4031068151126
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 2 Schublade auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 35 kg Traglast), 1x100 mm hoch, 1x200 mm hoch, 1 verzinkte, höhenverstellbare und auf kugelgelagerten Teleskopschienen ausziehbare Wanne (Flächentraglast: jeweils 35 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Tür: enzianblau RAL 5010. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 376,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,4598*
€ 376,6898*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,78*
€ 380,26*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 433,33*
€ 513,83*
31 Tage
30
Frei Haus
ab € 577,79*
€ 674,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,67*
€ 448,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,21*
€ 440,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,73*
€ 429,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,57*
€ 415,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8798*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,50*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,38*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,93*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 23,77*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,23*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 45,82*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,97*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.