Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxBxT 230x300x150mm,Korpus Stahl,Korpus enzianblau,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117632
117632
Artikel-Nr.:
     711-117632
Herst.-Nr.:
     28702
EAN/GTIN:
     4030695287024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 230 x 300 x 150 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in enzianblau
  • Form halbrund
  • mit Lochblech-Einsatz
  • Aschereinsatz Inhalt 1,5 l
  • mit Schutzdach
  • Behälter verschließbar mit Vierkantschloss
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Wandascher, Wandbehälter, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
1.5 l
Höhe:
230 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
150 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
enzianblau
Form:
halbrund
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Vierkantschloss
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Farbe Ausführung:
enzianblau
Kippensieb:
mit Lochblech-Einsatz
Gewicht:
2.55 kg
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Ascher, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Wandbehälter, Abfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,35*
€ 106,93*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 163,53*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,43*
€ 188,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,88*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,22*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 15,83*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.