Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher 'Cubo Fernando' mit Dach, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Fernando-, aus Stahl, anthrazit (Art. 23985)
Modellbeispiel: Wandascher -Cubo Fernando-, aus Stahl, anthrazit (Art. 23985)
Modellbeispiel: Deep-Brown (Art. 23989)
Anwendungsbeispiel: Entleerung, Verriegelung mit Vierkantschloss
Modellbeispiel: Rot(Art. 23984)
Modellbeispiel: Enzianblau (Art. 23986)
Modellbeispiel: Antik-Silber (Art. 23988)
Artikel-Nr.:
     328-23986
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695287024
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
  • Volumen: 1,5 Liter
  • Maße (H x B x T): 230 x 300 x 150 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Aschereinsatz: mit Lochblech, silber beschichtet
  • Verriegelung: Vierkantschloss
  • inkl. Schlüssel, Piktogramm und Befestigungsmaterial

|
  • zur einfachen Entleerung herausnehmbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Höhe:
230 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Volumen:
1,5 Liter
Form:
Halbrund
Serie:
Cubo
Aschereinsatz:
mit Lochblech, silber beschichtet
Befestigung:
zur Wandmontage
Verriegelung:
Vierkantschloss
Lieferumfang:
inkl. Schlüssel, Piktogramm und Befestigungsmaterial
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Standascher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Sammelbehälter, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,40*
€ 108,87*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 166,00*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,06*
€ 120,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 34,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3220
ab € 15,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.