Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,selbstlöschend,1x60l,HxBxT 800x320x320mm,Klemmring,Korpus Stahl silber,Deckel Stahl RAL5010,umlaufender Kantenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117586
117586
Artikel-Nr.:
     711-117586
Herst.-Nr.:
     21031
EAN/GTIN:
     4030695210312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Boden
  • selbstlöschend
  • Inhalt 1 x 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 320 x 320 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Schwingdeckel
  • selbstschließend
  • Kopfteil abnehmbar
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Unterbau umlaufender Kantenschutz
  • TÜV geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelcontainer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfalltonne, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Restmüllbehälter, Müllsammler, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoffsammelbox, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfalltrennsystem, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
800 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
enzianblau // RAL5010
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Material Deckel:
Stahl
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Unterbau:
umlaufender Kantenschutz
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Zertifizierung:
TÜV geprüft
UT_Kopfteil Funktion:
Kopfteil abnehmbar
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Werkstatt-Abfallbehälter, schwingklappen-eimer stahl, push abfallsammler, schwingdeckel-eimer blau, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoff-Sammelcontainer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfalltonne, Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Restmüllbehälter, Müllsammler, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoffsammelbox, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,01*
€ 189,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 189,68*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,34*
€ 191,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 208,84*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 287,96*
€ 369,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,88*
€ 440,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,16*
€ 432,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,92*
€ 393,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.