| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830105614 Herst.-Nr.: 21031 EAN/GTIN: 4030695210312 |
| |
|
| | |
| Wertstoffsammler WSG • Material: Stahlblech, verzinkt • Mit abnehmbarem Kopfteil • Selbstschließende Einwurfklappen • Eignet sich optimal zur zuverlässigen Abfalltrennung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 21031 | Herstellername: | VAR GmbH | Füllvolumen: | 60 l | Maße B x T x H: | 320 x 320 x 800 mm | Schwingdeckel: | enzianblau | Modell: | WSG 55 S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Werkstatt-Abfallbehälter, schwingklappen-eimer stahl, push abfallsammler, schwingdeckel-eimer blau, Sammelbehälter, Mülltrennung, Müllbehälter, Abfallkorb, Sortiersammler, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, 7830105614, 30105614 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,76* | € 187,80* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,60* | € 187,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,58* | € 189,18* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,87* | € 206,94* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,93* | € 215,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|