Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 590-840mm,Sitz Kunstleder schwarz,m. Fußring,Gestell schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105204
105204
Artikel-Nr.:
     711-105204
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260 D10T
EAN/GTIN:
     4014296174914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Hocker
  • Sitz Höhe 590 - 840 mm
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Ausgestattet Kunstleder
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Ausgestattet mit Fußring
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • mit GS-Zeichen

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Stapelhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Stapelsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Topstar
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
590-840 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
ja
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Kunstleder
Zertifizierung:
GS
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Werkstatthocker, topstar arbeitshocker bodengleiter, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Holzstuhl, Stapelstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Stapelhocker, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Stapelsessel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,87*
€ 94,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,19*
€ 95,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 98,73*
2 Tage
29
€ 2,90*
ab € 78,98*
€ 98,83*
Lager 711
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 181,63*
€ 215,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.